Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7528745
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ED8/16ME
EAN/GTIN:
     0740617279009
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Diese preisgünstige Reihe von generischen Speichern, die den Branchenstandards entsprechen, wird basierend auf einer bestimmten Spezifikation mit der für Kingston legendären Zuverlässigkeit und ausgezeichneten Leistung hergestellt.
Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
2048 x 72
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL19
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.