Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim ToughMAX USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7518346
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49330
EAN/GTIN:
     0023942493303
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Verbatim ToughMAX USB-2.0-Stick besteht aus KyronMAX-Verbundstoffen, einem thermoplastischen Metallersatzmaterial, das hohen Belastungen widerstehen kann und für die herausforderndsten Anwendungen in Düsenjets bis hin zu Mountain Bikes verwendet wird. KyronMAX-Verbundstoffe sind dank ihres extrem geringen Gewichts und der hohen Robustheit optimal als USB-Gehäusematerial geeignet, zeichnen sich durch ihre Beständigkeit gegen praktisch alles aus und schützen Ihre Daten vor physikalischen Schäden.
Verbatim ToughMAX - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
7 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, hitzebeständig
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,21*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,15*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 13,32*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,68*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,93*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,48*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.