Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim ToughMAX - USB-Stick 64 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52939259
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49332
EAN/GTIN:
     0023942493327
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Verbatim ToughMAX USB 2.0-Stick besteht aus KyronMAX™-Verbundstoffen, einem thermoplastischen Metallersatzmaterial, das hohen Belastungen widerstehen kann und für die herausforderndsten Anwendungen in Düsenjets bis hin zu Mountain Bikes verwendet wird. KyronMAX™-Verbundstoffe sind dank ihres extrem geringen Gewichts und der hohen Robustheit optimal als USB-Gehäusematerial geeignet, zeichnen sich durch ihre Beständigkeit gegen praktisch alles aus und schützen Ihre Daten vor physikalischen Schäden.

KyronMAX™-Compounds werden vom Unternehmen Piper Plastics hergestellt, das wie Verbatim ein Konzernunternehmen von Mitsubishi Chemical ist. Dieses außergewöhnliche Material wird in zahlreichen Branchen wie z. B. der Luft- und Raumfahrt, der Medizin, der Industrie und der Automobilindustrie verwendet. Es besitzt eine höhere Zugfestigkeit als Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
7 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 5,74*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,02*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,74*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,44*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,96*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,13*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.