Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterAir MA620P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7506792
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MAP-D6PN-218PC-R1
EAN/GTIN:
     0884102037887
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Das MasterAir MA620P verfügt über ein Twin-Tower-Design-Kühlkörper, das eine zweifache Wärmeabgabeleistung im Vergleich zum Hyper 212 ermöglicht. Die zwei MasterFan MF120R RGB ermöglichen eine hervorragende Kühlung bei niedriger Lautstärke und mit anspruchsvoller Illumination. Es wurde speziell für Übertakter entwickelt. Durch den In-Line Controller ist eine Anpassung der LED-Farbe und Effekte per Knopfdruck möglich. Alternativ können die Lüfter mit RGB-fähigen Mainboards durch Software gesteuert werden.
Cooler Master MasterAir MA620P - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.18 cm
Tiefe
13.61 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
1.31 kg
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Halterung, RGB-Steuergerät
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.8 cm x 17.3 cm x 23 cm / 1.57 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, MSI Mystic Light Sync unterstützt
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
1,600,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre (6 mm), RGB LED, Continuous Direct Contact Technologie 2.0 (CDC 2.0)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-1.800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
116 mm x 110.1 mm x 158.4 mm
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
31 dBA
Energieverbrauch
3.6 W
Nennstrom
0.3 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(53,4 CFM)
Luftdruck
1.65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
RR-S4KK-25SN-R1
ab € 31,49*
Zubehör
Cooler Master
MAM-T4PN-218PC-R1
ab € 51,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.