Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 32GB DDR4-2666 Speichermodul 1 x 32 GB 2666 MHz ECC
Fujitsu 32GB DDR4-2666 Speichermodul 1 x 32 GB 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7472828
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3397-L428
EAN/GTIN:
     4059595954966
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - registriert - ECC - für Celsius M770, M770power, M770powerx, M770x, R970, R970B, R970Bpower, R970power
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3397-L428
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M770, M770power, M770powerx, M770x, R970, R970B, R970Bpower, R970power
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,90*
€ 638,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.