Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Rittal TopConsole System TP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7447743
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6722.500
EAN/GTIN:
4028177554283
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
system schrank
Rittal TopConsole System TP - Pultoberteil für PC-Schranksystem - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
120 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
38 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Pultoberteil für PC-Schranksystem
Produktmaterial
Polyurethan, Stahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung, Strukturierter Pulverlack, im Tauchverfahren grundiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelaussparungen, IP55-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung, Schutzart NEMA 12
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung B
Rittal
2575000
€ 29,20*
Zubehör
Knebelgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung B
Rittal
2572000
€ 16,56*
Zubehör
SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L: 1110 mm
Rittal
5001053
€ 38,97*
Zubehör
Teilmontageplatten einhängbar, für TS/SE/TP, BH 200x437mm
Rittal
6730310
€ 22,47*
Zubehör
Teilmontageplatten einhängbar, für TS/SE/TP, BH 500x437mm
Rittal
6730330
€ 35,28*
Zubehör
Teilmontageplatten einhängbar, für TS/SE/TP, BH 700x437mm
Rittal
6730340
€ 42,26*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27 mm, Ausführung A, Fiat
Rittal
2307000
€ 3,15*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 3mm Doppelbart
Rittal
2466000
€ 2,88*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 6,5mm Dreikant
Rittal
2460650
€ 3,30*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Dreikant
Rittal
2462000
€ 3,26*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 7mm Vierkant
Rittal
2460000
€ 3,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Dreikant
Rittal
2463000
€ 3,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, 8mm Vierkant
Rittal
2461000
€ 3,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Daimler-Einsatz
Rittal
2465000
€ 3,25*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 27mm, Ausführung A, Schraubendreher
Rittal
2464000
€ 3,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.