Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4026-L23 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Fujitsu S26361-F4026-L23 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7422251
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4026-L23
EAN/GTIN:
     4059595469774
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F4026-L23, Fujitsu S26361-F4026-B23, Fujitsu S26361-F4026-E23, Fujitsu 10602399201
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX2550 M4
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,10*
€ 545,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.