Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L12S Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7422123
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L12S
EAN/GTIN:
     9010018000054
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Als Nachfolger des vielfach ausgezeichneten NH-L12 Low-Profile-Kühlers kombiniert der kompakte NH-L12S hervorragende Kompatibilität, ausgezeichnete Effizienz und bemerkenswerte Flexibilität. Dank des schlanken NF-A12x15 PWM, 120-mm-Lüfters erzielt der NH-L12S eine noch bessere Silent-Kühlleistung als das Vorgängermodell mit seinem 92-mm-Lüfter. Zugleich ist der NH-L12S hochflexibel: wird der Lüfter oberhalb der Kühlrippen montiert, unterstützt der Kühler RAM-Module mit einer Bauhöhe von bis zu 48 mm. Wird der Lüfter unterhalb montiert, beträgt die Gesamthöhe nur 70 mm, sodass der Kühler in viele HTPC- und Small-Form-Factor-Gehäuse passt.
Noctua NH-L12S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, Metall-Gehäuseplakette, NF-A12x15 PWM-Premiumlüfter
Kompatibler Lüfterdurchmesser
120 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunden
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
4 nickelbeschichtete Kupferwärmerohre, Soldered joints
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1850 U/min
Heatsink-Abmessungen
146 mm x 128 mm x 70 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Geräuschpegel
23.9 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
94.2 m³/h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.