|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7400109 Herst.-Nr.: 66066430 EAN/GTIN: 4048466930703 |
| |
|
|  |  |
 | Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks, sowie Tablet-PC, Smartphone und A4 Notizblock. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter), Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge. PEDEA Elegance - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 38 cm |  | Tiefe | 11 cm |  | Höhe | 53 cm |  | Farbe | Grau |  | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Funktionen | Gepolstert, wasserabweisend, 10,1 Zoll Tablet Unterstützung |  | Tragegurt | Tragegriff oben, verstellbare Rucksackriemen |  | Innenmaße | 33 cm x 10 cm x 49 cm |  | Zusätzliche Fächer | Handy, Dokumente, Notepad, Flasche, Tablet, Fronttasche mit Reißverschluss |  | Notebook-Kompatibilität | 43.9 cm (17.3") |  | Verschlussart | Reißverschluss |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 45 cm x 30 cm x 5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |