Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanya - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR2-667 Speichermodul 1 x 2 GB 667 MHz
Acer 2GB DDR2-667 Speichermodul 1 x 2 GB 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7398279
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB03.002
EAN/GTIN:
     5704327894186
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Nanya - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für Altos R720, R720E, R720-E5405
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos R720, R720E, R720-E5405
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Chip-Organisation
128 x 4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.