Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RMEM0510000S Speichermodul 16 GB DDR4 ECC
NETGEAR RMEM0510000S Speichermodul 16 GB DDR4 ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7395491
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RMEM05-10000S
EAN/GTIN:
     0606449132298
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
NETGEAR - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Netgear RMEM05-10000S
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.