Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7390369
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2473/48GB
EAN/GTIN:
     5711045606533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
CoreParts - DDR3 - Kit - 48 GB: 3 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
48 GB: 3 x 16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3604-E536
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
3 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.319,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,78*
€ 1.743,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,24*
€ 1.709,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,14*
€ 1.654,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,43*
€ 1.616,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,04*
€ 1.569,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.