Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - RDRAM - Kit - 1 GB: 2 x 512 MB - RIMM 184-PIN - 800 MHz / PC800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP - RDRAM - Kit - 1 GB: 2 x 512 MB - RIMM 184-PIN - 800 MHz / PC800
Artikel-Nr.:
     C1001-7389870
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2147-69001
EAN/GTIN:
     4054842573587
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
RDRAM
Rambus
rdram 1gb
HP - RDRAM - Kit - 1 GB: 2 x 512 MB - RIMM 184-PIN - 800 MHz / PC800 - non-ECC - für Vectra VL800
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB: 2 x 512 MB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP P2147-69001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Vectra VL800
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
RDRAM (RAMBUS)
Formfaktor
RIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Geschwindigkeit
800 MHz (PC800)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: rdram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.