Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-3 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7383476
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885428
EAN/GTIN:
     4260455642552
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Inter-Tech B-3 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA3647) - Kupfer - 80 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.05 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
28 mm
Gewicht
460 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Thermal Grease Shin-Etsu 7762 Pre-printed
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1000/4000/7000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA3647 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
16/44.9/57.1 dBA
Energieverbrauch
0.6/3.84/19.2 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(3/12/21 cfm)
Luftdruck
1.5/23.2/70.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.