| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7380639 Herst.-Nr.: DA-70863 EAN/GTIN: 4016032435396 |
| |
|
| | |
| Die vollfunktionale Universal Docking Station, USB Typ-C von Digitus bietet Ihnen alles um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen. Sie bietet drei Video-Schnittstellen (HDMI, Mini DP, VGA) wobei zwei Monitore zeitgleich betrieben werden können. Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung hierbei: Brilliantes UHD (4K2K/30 Hz). Dazu bietet sie drei USB 3.0 Anschlüsse, wobei ein Port (5 V/1,5 A) zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte verspricht. Ergänzt werden die USB-Schnittstellen durch einen USB-C Port mit Power Delivery (PD 2.0) Funktionalität. Ebenso verbaut sind zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich ihr Notebook auch per Kabel in Ihr Netzwerk einbinden. Abgerundet wir das Ganze durch einen Stereo Audio-Anschluss. Erweitern Sie Ihr Notebook um 11 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C Port - mit der multifunktionalen Universal Dockstation USB Typ-C. DIGITUS DA-70863 - Dockingstation - USB-C - VGA, Mini DP - 1GbE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 12 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Gewicht | 230 g | | Farbe | Silber | | Produkttyp | Dockingstation | Netzwerk | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Integrierter Kartenleser | | Eingabegerät | 2 Kartenleser | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert - 10 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - Mini DisplayPort ¦ 1 x Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB 3.1 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |