| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7323701 Herst.-Nr.: MS4096GI-BB103 EAN/GTIN: 4047762514013 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Gigabyte BRIX s GB-BKi3HA-7100 (rev. 1.0) Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Gigabyte BRIX s GB-BKi3HA-7100 (rev. 1.0) | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| |