Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M393A4K40CB1-CRC Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
Samsung M393A4K40CB1-CRC Speichermodul 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7319558
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40CB1-CRC
EAN/GTIN:
     8592978088408
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, halogenfrei
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
4096 x 72
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), sechzehn Bänke, registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
2048 x 4
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Latenzzeiten
CL17 (17-17-17)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.