Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair LL Series LL140 RGB Dual Light Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7308450
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050074-WW
EAN/GTIN:
     0843591032452
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der CORSAIR LL140 RGB-Lüfter ist maßgeschneidert für Benutzer, die einen hervorragenden Luftstrom, einen leisen Betrieb und eine leistungsstarke Beleuchtung suchen, und macht deinen PC wieder flott.
CORSAIR LL Series LL140 RGB Dual Light Loop - Gehäuselüfter - 140 mm - weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett - 14 cm (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, orange, violett
Produkttyp
Gehäuselüfter
Länge
14 cm
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Corsair Link
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, RGB LED x16
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-1.300 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
25 dBA
Luftstrom
88.4 m³/h (52 CFM)
Luftdruck
1.52 mm
Betriebsspannung
7 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00060
€ 371,50*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
€ 309,72*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
€ 415,65*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
€ 508,22*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
€ 296,77*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00060
€ 412,26*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00010
€ 534,22*
Ähnlich
Asus
90AR00B1-M00090
€ 618,98*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00010
€ 504,67*
Ähnlich
Asus
90AR00A1-M00050
€ 674,82*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00010
€ 451,61*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00070
€ 606,93*
Ähnlich
Asus
90AR0081-M00020
€ 510,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
€ 311,29*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
€ 413,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.