Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Canovate Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7296378
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SF1H15G
EAN/GTIN:
     8698800001277
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Entdecken Sie das LogiLink Canovate Rack Regal, eine Mischung aus Funktionalität und Stil für Ihr PC-Setup. Aus 1,5 mm dickem Stahlblech gefertigt, bietet es Haltbarkeit und Halt für bis zu 100 kg Ausrüstung. Die elektrostatische Pulverbeschichtung wertet nicht nur das Erscheinungsbild auf, sondern bietet auch einen zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse. Kompatibilität ist das A und O, und mit seiner Standard-19-Zoll-Größe passt es nahtlos in die meisten Rack-Setups. Die Installation ist dank des mitgelieferten Montagesatzes sehr einfach. Ganz gleich, ob Sie Ihren Serverraum aufrüsten oder Ihren Arbeitsplatz organisieren wollen, das LogiLink Canovate-Rackregal erfüllt Ihre Anforderungen mit Zuverlässigkeit und Leichtigkeit.
LogiLink Canovate - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
46.5 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
6 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Oberfläche
Elektrostatische Pulverfarbe
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
1,5 mm Stahlblatt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1H15B
€ 72,60*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45B
€ 52,41*
Sonstiges
LogiLink
SF1H45G
€ 55,47*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65B
€ 59,50*
Sonstiges
LogiLink
SF1H65G
€ 59,69*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85B
€ 65,65*
Sonstiges
LogiLink
SF1H85G
€ 68,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.