Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7296376
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF1S15G
EAN/GTIN:
     8698800001352
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Entdecken Sie die perfekte Lösung für die Organisation und Sicherung Ihrer PC-Hardware mit dem LogiLink Rack Regal von 2direct. Dieses robuste Regal ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung versehen, die sowohl Haltbarkeit als auch ein elegantes Aussehen garantiert. Es ist für 19"-Standardracks mit einer Breite von 43,5 cm ausgelegt und bietet ausreichend Platz für Ihre Geräte. Die Schiebefunktion des Regals ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Ihre Hardware, während der mitgelieferte Montagesatz eine unkomplizierte Installation ermöglicht. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 35 kg ist es ideal für eine Vielzahl von PC-Komponenten. Verbessern Sie die Funktionalität und Ästhetik Ihrer Einrichtung mit diesem vielseitigen Rack-Regal.
LogiLink - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.3 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
6 kg
Innenmaße
43.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Oberfläche
Elektrostatische Pulverfarbe
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
SF1H15G
€ 74,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.