Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5
Artikel-Nr.:
     C1001-7284985
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2845
EAN/GTIN:
     5711045091285
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Lenovo - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - Voll gepuffert - ECC Chipkill - für System x3650 7979
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 7979
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.