| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7281447 Herst.-Nr.: OWC5300DDR2S1GB EAN/GTIN: 0794504326550 |
| |
|
| | |
| Other World Computing - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 1 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 128 x 64 | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) | | Latenzzeiten | CL5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 1gb sodimm, ddr ram 1gb, ddr ram |
| | |
| |