Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Kabel USB / seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259809
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1360254
EAN/GTIN:
     4016138982275
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Renkforce - Kabel USB / seriell - USB (M) zu DB-9 (M) - 5 V - 0.5 A - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel USB / seriell
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Leiterkabel mit Kupferkern, LED-Zugriffsanzeige, Chipset FTDI FT232RL, abnehmbares DB-9-Verbindungsstück
Länge
1 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.