Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7252684
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70097
EAN/GTIN:
     4040849700972
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Übertragen Sie Daten von mobilen Festplatten, einem Scanner, dem Drucker oder einem anderen Peripheriegerät. USB 2.0 ermöglicht eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Megabit pro Sekunde und ist die seit Jahren etablierte Schnittstelle. Dank zweifacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung überträgt dieses Kabel Ihre Daten verlustfrei bis ins Ziel.
ClickTronic - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 3 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Grau
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Rund
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
29
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.