Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series M504D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7252357
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC044
EAN/GTIN:
     4044953501197
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M504D Doppel-Turm-Kühler ist der Multi-sockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt über vier extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 180 W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädestinieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig. Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem doppelten Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 92mm Lüftern je ein Haltemodul für die Sockel LGA 1150/1155/1156/2011 und AMD AM4/FM2+/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Xilence Performance C Series M504D - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, AM4) - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.3 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
685 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, 4 x Schrauben, Installationsanleitung, 1 x Intel Rückwand, 1 x Doppelturm CPU-Kühler, 2 x 92-mm-Gebläse, 1 x Intel Befestigungs-Kit, 1 x AMD Befestigungs-Kit
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), doppeltes Kühlblech
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2200 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, Socket AM4
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Flüssigkeitslager
Geräuschpegel
14-21.8 dBA
Luftstrom
189 m³/h (111,2 CFM)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.