Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4026-L632 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Fujitsu S26361-F4026-L632 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7244686
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4026-L632
EAN/GTIN:
     4057185880183
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2560 M4, CX2570 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F4026-L632
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.