Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisblock XPX CPU - Intel/AMD clear version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7241237
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12847
EAN/GTIN:
     4250197128476
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Der Alphacool XPX Eisblock ist die neuste Generation im Bereich CPU-Wasserkühler und bietet nicht nur eine überragende Kühlleistung sondern auch eine überragende Optik. Einzigartig ist auch, dass die inneren Kanäle ebenfalls poliert sind und der Kühler so absolut klar ist. Alternativ ist eine satinierte Version erhältlich mit einer milchigen Optik die bei entsprechender Beleuchtung ganz neue Akzente setzen kann.
Alphacool Eisblock XPX CPU - Intel/AMD clear version - Flüssigkühlsystem für CPU im Waterblock-Design - (für: Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, G34, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Satin
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
459 g
Farbe
Satin
Produkttyp
Flüssigkühlsystem für CPU im Waterblock-Design
Produktmaterial
Plexiglas, Kupfer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 x G1/4 Gewinde
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, Socket G34, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.