Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC6020 Base/Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7237949
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC6020-BK
EAN/GTIN:
     0088563389312
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Ladegerät USB
Der kabellose Bluetooth Area Imager RIDA DBT6400 ist so klein, dass er in jede Hosentasche passt. Er liegt perfekt in der Hand und ist damit die ideale Ergänzung für mobile Geräte. Mit seinem modernen, eleganten Design passt er auch optisch bestens zu den gängigen Tablet-Modellen. Der kompakte Area Imager kann 1D- und 2D-Barcodes erfassen und liest auch kontrastarme, beschädigte, oder schlecht ausgedruckte Codes - ebenso wie Codes von schwach beleuchteten Mobiltelefon-Displays. RIDA DBT6400 zeichnet sich außerdem durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus - zum Beispiel basiert sein Beleuchtungssystem auf ruhigem, weißem Licht, das die Augen des Benutzers schont und sein Zielsystem ist ausgesprochen effizient.
Datalogic BC6020 Base/Charger - Docking Cradle (Anschlußstand) - für RIDA DBT6400-BK
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Docking Cradle (Anschlußstand)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic RIDA DBT6400-BK
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
DBT6400-BK
ab € 262,53*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.