Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Datalogic DBT6400 Tragbares Barcodelesegerät 2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32973711
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DBT6400-BK
EAN/GTIN:
     5711783252191
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der neue kabellose Bluetooth Area Imager RIDA DBT6400 ist so klein, dass er in jede Hosentasche passt. Er liegt perfekt in der Hand und ist damit die ideale Ergänzung für mobile Geräte.
RIDA DBT6400 verbindet sich problemlos mit mobilen Geräten mit Android, Apple iOS und Windows Betriebssystemen sowie mit allen Laptops, die mit Bluetooth ausgerüstet sind. Der kompakte Area Imager kann 1D- und 2D-Barcodes erfassen und liest auch kontrastarme, beschädigte, oder schlecht ausgedruckte Codes – ebenso wie Codes von schwach beleuchteten Mobiltelefon-Displays. Der RIDA DBT6400 zeichnet sich außerdem durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus – zum Beispiel basiert sein Beleuchtungssystem auf ruhigem, weißem Licht, das die Augen des Benutzers schont und sein Zielsystem ist ausgesprochen effizient.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
3000
Batteriereichweite
5 h
Ladezeit
2.5 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
85 g
Breite
112.5 mm
Tiefe
42.3 mm
Höhe
27.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
25 m
Bluetooth-Version
4.0
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
650
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A051968
ab € 8,80*
Zubehör
Datalogic
BC6020-BK
ab € 102,70*
Zubehör
Datalogic
CHR-DBT60-HC
ab € 61,42*
Zubehör
Datalogic
CHR-DBT60-BK
ab € 40,53*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,48*
Zubehör
Datalogic
RBP-DBT6X
ab € 15,35*
Zubehör
Datalogic
ZSC2DBT6X31
ab € 32,99*
Zubehör
Datalogic
ZSC2DBT6X51
ab € 79,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.