Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-DG930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Samsung EP-DG930 USB Kabel 1,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-7220837
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DG930IBEGWW
EAN/GTIN:
     8806088938141
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
Samsung EP-DG930 - USB-Kabel - USB (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 1.5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Länge
1.5 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
28.6 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.