Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (S) zu DisplayPort (S) - DisplayPort 1.2 - 1.8 m - geformt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7220682
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1404067
EAN/GTIN:
     4016139049533
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 1,8 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Renkforce - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (S) zu DisplayPort (S) - DisplayPort 1.2 - 1.8 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Zugentlastung, Ferritkern, Kupferblankleiter, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - Stecker
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.