Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Strata Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7215621
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB936GL
EAN/GTIN:
     5051794022865
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Moderne Notebooktasche. Strata Collection von Targus bietet leichten Notebookschutz in einem modernen Design. Schützt Ihr Notebook in dem gepolsterten Notebookfach und beugt unterwegs Kratzern vor. Reißverschlusstaschen für Ihr Zubehör und gepolsterte Schultergurte für hohen Tragekomfort.
Targus Strata - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Polyurethan
Breite
31 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
0.49 kg
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Funktionen
Reißverschlusstaschen, gepolsterter Schulterriemen, 2 Seitentaschen
Tragegurt
Handgriff, gepolsterte Schulterriemen
Farbe
Schwarz, Blau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.