Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208775
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361.540
EAN/GTIN:
     4028177433755
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Energieeffiziente Blue e Dachaufbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.
Rittal SK TopTherm "Blue e" - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 400 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
55 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 400 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.342,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,79*
€ 1.800,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,69*
€ 1.777,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,80*
€ 1.697,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,63*
€ 1.650,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,62*
€ 1.597,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 71,97*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,35*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,39*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,35*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,97*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,47*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,04*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 87,95*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.