Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK TopTherm "Blue e" 0.50 - 0.75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208774
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361.500
EAN/GTIN:
     4028177429536
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Energieeffiziente Blue e Wandanbaukühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 750 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und RiNano-Beschichtung am Verflüssiger.
Rittal SK TopTherm "Blue e" 0.50 - 0.75 kW - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 230 mV - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
55 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Montageteile, Montageschablone, nanobeschichteter Kondensator
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 mV
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz, Kühlmittel R134a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.103,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,11*
€ 1.476,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,60*
€ 1.465,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,38*
€ 1.404,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,91*
€ 1.354,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,49*
€ 1.313,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,18*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 217,38*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,37*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,25*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,83*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,50*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 52,70*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,36*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.