Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger CityPatrol Notebook-Rucksack/Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7205930
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     602810
EAN/GTIN:
     7613329049501
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger CityPatrol - Notebook-Rucksack/Wagen - 40.6 cm (16") - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
2.71 kg
Farbe
Marineblau
Produkttyp
Notebook-Rucksack/Wagen
Kapazität
24 Liter
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Verschließbare Reißverschlüsse, erweiterbare Seitenfächer, RFID-Blockiertasche, Radabdeckung, atmungsaktive Rückenpolster, Quick Pocket, gepolstertes Notebook-Fach, 12,9 Zoll Tablet Unterstützung
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Organizer, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Anz. Räder
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.