Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7202764
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS78045-5
EAN/GTIN:
     4017538053602
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
shiverpeaks-BASIC-S-SUB-D Verlängerung, 9-pol. Sub-D-Stecker auf 9-pol. Sub-D-Kupplung, mit Schnapphauben.
Shiverpeaks BASIC-S - Serielles Verlängerungskabel - DB-9 (M) zu DB-9 (W) - 5 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Grau
Länge
5 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS78046-5
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.