Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7200724
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46W0729
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
2048 x 72
Besonderheiten
Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.