Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat lock pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7198619
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     06.105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
USB-Portblocker
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Addimat lock pin - Sicherheit USB-Pin-Sperre - Schwarz - 0.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Sicherheit USB-Pin-Sperre
Länge
0.5 m
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
01.420
€ 10,58*
Zubehör
Addimat
60.010
€ 10,83*
Zubehör
Addimat
60.020
€ 10,81*
Zubehör
Addimat
60.030
€ 10,84*
Zubehör
Addimat
60.040
€ 10,82*
Zubehör
Addimat
60.050
€ 10,83*
Zubehör
Addimat
60.060
€ 10,78*
Zubehör
Addimat
60.070
€ 10,79*
Zubehör
Addimat
60.080
€ 10,77*
Zubehör
Addimat
60.090
€ 10,84*
Zubehör
Addimat
61.010
€ 92,91*
Zubehör
Addimat
65.001
€ 4,08*
Zubehör
Addimat
65.021
€ 4,11*
Zubehör
Addimat
26.003
€ 9,20*
Zubehör
Addimat
01.917
€ 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.