Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 65.021 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 65.021 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 65.021 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 65.021 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28496722
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     65.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Aufkleber
Aufklebeschilder
Kellnerschloss
Das Addimat-Stiftschloss ist sehr kompakt und ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Benutzeridentifikation. Der Code-Stift rastet magnetisch im Schloss ein und überträgt den Stiftcode. Der äusserst robuste, wasserfeste und unverwüstliche Codestift besitzt immer eine 48 Bit-ID-Serial-Nummer, die einzigartig ist und sich nicht manipulieren lässt. Zusätzlich kann, je nach Stifttyp, ein individueller Zeichencode programmiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
10 x 55 x 10 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.