Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Powered USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-530-370-S20-BP Serien-Kabel Schwarz 3,7 m USB
Honeywell CBL-530-370-S20-BP Serien-Kabel Schwarz 3,7 m USB
Artikel-Nr.:
     C1001-7198608
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-530-370-S20-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
honeywell usb anschlußkabel
usb anschlusskabel
Honeywell - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (12 V) zu USB PlusPower (12 V) - 3.7 m - Schwarz - für Stratos 2700, 2700 Bioptic Scanner/Scale
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Powered USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
3.7 m
Konnektivität
Anschluss
8-poliger USB PlusPower (12 V)
Stecker (zweites Ende)
8-poliger USB PlusPower (12 V)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Stratos 2700, 2700 Bioptic Scanner/Scale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.