| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7197428 Herst.-Nr.: 136-18 EAN/GTIN: 5705730136184 |
| |
|
| | |
| Das USB-C-Dock von Sandberg bietet Ihnen zahlreiche nützliche Anschlussmöglichkeiten für Ihren Computer mit USB-C-Anschluss. Mit dem HDMI-Abschluss können Sie einen weiteren Bildschirm, einen Fernseher oder einen Projektor anschließen. Sie können externe USB-Geräte an den USB-3.0-Anschluss anschließen. Der integrierte SD-Kartenleser bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, eine SD-Speicherkarte auszulesen und direkt Daten auf der SD-Speicherkarte zu speichern. Sandberg - Dockingstation - USB - HDMI - 1GbE Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD / MMC Memory Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |