Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46W0831 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
Lenovo 46W0831 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7160332
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0831
EAN/GTIN:
     4058154163764
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für Converged HX2310-E; Flex System x240 M5; NeXtScale nx360 M5; System x3550 M5; x3850 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46W0831
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Converged HX2310-E 8693 ¦ Lenovo Flex System x240 M5 9532 ¦ Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 ¦ Lenovo System x3550 M5 5463, 8869 ¦ Lenovo System x3850 X6 3837, 6241
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN Low Profile
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten
CL17
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.