Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7133916
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3009
EAN/GTIN:
     4016514048366
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die BN2000 überzeugt mit einer einfachen Handhabung: ein integrierter Temperatursensor sorgt für eine Selbstüberwachung. Eine Bedienung ist lokal sowie über Webbrowser über ein Ethernet-Port möglich. Eine farbige Phasenzuordnung der Schutzkontaktsteckdose und der IEC60320-Steckdoseneinsätze erleichtert das Handling der insgesamt sehr kompakten PDU im 1-HE-Profil.
Bachmann BlueNet BN2000 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 3700 VA - 1-phasig - Ethernet 10/100 - Eingabe, Eingang power CEE 7/3 - Ausgangsanschlüsse: 6 (power CEE 7/3) - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100
Verschiedenes
Besonderheiten
Spannungsüberwachung, Strommesser, digitaler Strommesser
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
3700 VA
Eingangsanschlüsse
1 x power CEE 7/3
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Überwachung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,90*
€ 548,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,46*
€ 490,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.