Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Systemschrankfenster-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132495
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2735.520
EAN/GTIN:
     4028177476301
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
Systemfenster für TS, SE zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.
Rittal - Systemschrankfenster-Kit - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
47 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Systemschrankfenster-Kit
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,77*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.