Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal KL Terminal Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7132400
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1528.010
EAN/GTIN:
4028177663336
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.
Rittal KL Terminal Box - Gehäuse - geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
20 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt
Befestigungen, Hülle
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Abzweigdose
,
Abzweigkasten
,
Kabelabzweigkasten
,
Flanschplatte
,
Schaltschrank
,
Universalgehäuse
,
schaltschrank rittal edelstahl
,
universalgehäuse
,
schaltschrank rittal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckelscharnier, für KL, Edelstahl 1.4404
Rittal
1592010
€ 35,15*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
€ 22,37*
Zubehör
Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 187mm, für Breite 200 mm
Rittal
2315000
€ 3,50*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8mm
Rittal
1594000
€ 22,43*
Zubehör
Wandbefestigungswinkel, Edelstahl 1.4301
Rittal
2583010
€ 21,01*
Zubehör
ROLEC Pfahlmontagekit, für technoPLUS-Gehäuse
Rolec
501.100.000
€ 25,98*
Zubehör
WISKA VentGLAND Kabelverschraubung, M20 Edelstahl 6mm/ 13mm, IP68, IP69K
Wiska
ESSVG 20
€ 103,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.