Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM UTS2 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7131663
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UTS2-0080K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920404
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
GOODRAM UTS2 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Windows ReadyBoost-fähig, bewegliche Metallabdeckung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.5.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.1 mm
Tiefe
19.3 mm
Höhe
10.7 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME2-1280Y0R11
ab € 10,61*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 2,70*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 2,70*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 2,95*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 2,97*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 3,64*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 3,64*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 2,88*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 2,86*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,63*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,52*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,11*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,22*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.