| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7128963 Herst.-Nr.: T9V40AA EAN/GTIN: 0889894786258 |
| |
|
| | |
| Steigern Sie die Möglichkeiten Ihrer HP Workstation und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP. HP - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für Workstation Z440, Z640, Z840 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 16 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 852264-001, HP T9V40AA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Workstation Z440, Z640, Z840 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | 2048 x 4 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |