Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing PLUS 12 LED RGB Radiator Fan TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7125023
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F054-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4717964407863
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Thermaltake Riing PLUS 12 LED RGB Radiator Fan TT - Premium Edition - Gehäuselüfter - 120 mm (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
160 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Lüfter-Controller
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Modernste Technologie, integrierte Antivibrations-Pads, Nine-Blade
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
9-poliger USB 2.0
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
24.7 dBA
Nennstrom
0.15 A
Luftstrom
82.2 m³/h (48,34 CFM)
Luftdruck
1.54 mm
Startspannung
9 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.