Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal EL 3-part, static installation
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7097931
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2259.605
EAN/GTIN:
4028177324398
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.
Rittal EL 3-part, static installation - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015 - 9U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
47.8 cm
Gewicht
33 kg
Farbe
Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Innenmaße
50.2 cm x 42 cm x 41.5 cm
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
Griff, Schloss, Montageplatte, Durchführungsplatte, Montagewinkel
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
wandgehäuse rittal
,
leergehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 438,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,96*
€ 489,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 1 HE
Rittal
1931200
€ 14,20667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 2 HE
Rittal
1932200
€ 18,99667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 3 HE
Rittal
1933200
€ 25,32*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 4 HE
Rittal
1934200
€ 29,14334*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 6 HE
Rittal
1936200
€ 41,57334*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 7 HE
Rittal
1935200
€ 44,95667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 9 HE
Rittal
1939200
€ 56,57667*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
€ 1,2375*
Zubehör
EL-Flanschplatte für metrische Verschraubungen, RAL 7035
Rittal
7705235
€ 28,76*
Zubehör
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, RAL 7035
Rittal
7705035
€ 42,25*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
€ 117,82*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
€ 32,38*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
€ 31,88*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
€ 67,64*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Profilhalbzylinder für EL 3-teilig
Rittal
7705120
€ 38,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.