Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal EL Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7097926
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2246.605
EAN/GTIN:
     4028177324312
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.
Rittal EL - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015 - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
37.3 cm
Höhe
34.5 cm
Gewicht
24.97 kg
Farbe
Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
Griff, Schloss
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,26*
€ 454,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,08*
€ 409,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1931200
€ 14,13667*
Zubehör
Rittal
1932200
€ 18,92667*
Zubehör
Rittal
1933200
€ 25,24*
Zubehör
Rittal
1934200
€ 29,24334*
Zubehör
Rittal
1936200
€ 41,34334*
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,2275*
Zubehör
Rittal
7705235
€ 28,89*
Zubehör
Rittal
7705035
€ 42,26*
Zubehör
Rittal
5501635
€ 118,85*
Zubehör
Rittal
7859000
€ 67,62*
Zubehör
Rittal
7705120
€ 38,59*
Zubehör
Rittal
7705110
€ 40,29*
Zubehör
Rittal
2508020
€ 4,0225*
Zubehör
Rittal
8611160
€ 2,97*
Zubehör
Rittal
8611130
€ 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.